曜日別特売
AR20-F02-B-X425 AR Series(AR20-F02) SMC 32069187

AR Series(AR20-F02)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード32069187品番AR20-F02-B-X425
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85MPa設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする