設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
仕様(K) 逆流機能付き
接続口径(01) 1/8
ボディサイズ20mm
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa