設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
仕様(K) 逆流機能付
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
ブラケット(B) ブラケット付
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能付
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa