設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
仕様(K) 逆流機能付
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能付
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa