SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR25-02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32089602
品番
AR25-02B-A-X465A
参考基準価格(税別)
¥12,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・排気機構・仕様
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
25