SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR25-N02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85MPa設定
注文コード
32101204
品番
AR25-N02-Z-B-X430
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85MPa設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X430) 低温
ボディサイズ
25
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード