SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR30-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32105088
品番
AR30-03B-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,290
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32105088
AR30-03B-B-X406
37745210
AR30-03B-D-X406
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)