SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR30-03)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
32106768
品番
AR30-03B-NR-A-X465B
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc