SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR30-20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32106926
品番
AR30-02E1-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
30mm
接続口径
(02) 1/4
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32106926
AR30-02E1-1R
52740626
AR30-02E1-1R-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です