AC30A-02CG-3-A AC Series(AC30A-02C) SMC 32135967

AC Series(AC30A-02C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32135967 品番AC30A-02CG-3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,550
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 流れ方向左→右 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(3) ルブリケータにドレンコック付 フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする