SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-02C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32136186
品番
AC30A-02CM-K-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,220
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ