AC30A-N02CE-Z-B AC Series(AC30A-N02C) SMC 32145548

AC Series(AC30A-N02C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ボディサイズ30 注文コード32145548 品番AC30A-N02CE-Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,270
この商品は圧力計・ボディサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ボディサイズ30 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする