SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-N02C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
30
注文コード
32145566
品番
AC30A-N02CG-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,270
この商品は
圧力計・ボディサイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード