SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-N02C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
30
注文コード
32145688
品番
AC30A-N02CG-V-38Z
参考基準価格(税別)
¥27,340
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ