ARJ310F-N01BG-07-S ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F) SMC 32169752

※6-M21-3-ARJ310 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付注文コード32169752品番ARJ310F-N01BG-07-S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの種類(N)NPT付属品(BG)ブラケット&圧力計適合チューブ外径(inch)【OUT】(07)1/4仕様(F)ワンタッチ管継手付、【準標準】(S)シール剤付ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする