AW40-04B-1J AW Series(AW40-04B) SMC 32304642

AW Series(AW40-04B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード32304642 品番AW40-04B-1J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,930
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など139種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ40 接続口径(04) 1/2 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32304642 AW40-04B-1J 52777945 AW40-04B-1J-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする