AW40-04BG-7R-2-B AW Series(AW40-04B) SMC 32304728

AW Series(AW40-04B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード32304728 品番AW40-04BG-7R-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,290
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など139種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ40 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする