SMC
AW Series(AW40-04B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(04) 1/2
Rc1/2
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.7
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
全139種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32304922
品番
AW40-04BG-12N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,010
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ブラケット
(B) ブラケット付
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード