管接続口径(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4
流れ方向(-) 左→右
仕様0.4 MPa設定
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)