※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW40-6000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32310933
品番
AW40-06E3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
(-) 左→右
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
CADデータダウンロード