※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85Y25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)16 作動方式(S) 単動・押出し 注文コード32386682 品番C85Y25-16S
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はストローク・ストローク調整範囲・作動方式など33種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)16 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする