曜日別特売
C95SD160-75 C95 Series(C95SD) SMC 32392508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
75
100
150
180
190
200
350
500
600
700
800
1000
80
130
135
160
250
260
300
315
320
400
555
チューブ内径(Φmm)160
内容量1個注文コード32392508品番C95SD160-75
参考基準価格(税別)¥76,120販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする