曜日別特売
C95SF250-500-XC6 C95 Series(C95SF250) SMC 32420404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SF250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード32420404品番C95SF250-500-XC6
参考基準価格(税別)¥231,280販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
250
ロッド
(-) 片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする