omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
小形リミットスイッチ D4CC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リミットスイッチ部
種別
小形リミットスイッチ
タイプ
動作表示灯なし
注文コード
32574726
品番
D4CC-3024
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別・タイプ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
許容操作速度
0.1mm〜0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm〜1m/s(ローラ・レバー形の場合)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路1
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路1
種別
小形リミットスイッチ
タイプ
動作表示灯なし
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形
仕様
リミットスイッチ部
形状
汎用タテ型
質量(g)
約120(形D4CC-1002の場合)
保護構造
IP67
適合規格
UL、CSA
接点構成
1c
抵抗(Ω)
-
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜70(ただし、氷結しないこと)
抵抗
-
電気定格
DC30V 1A
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
以上
漏れ電流(mA)
-
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振線1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上
電気的耐久性
20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷)
突入電流(A)
常時閉路:最大5、常時開路:最大2.5
動作に必要な力(OF)(N)
最大5.69
戻りの力(N)
RF(最小):1.47
動作までの動きPT
最大10°±3°
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
最小50°
応差の動き(MD)
最大0.2mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
振動(誤動作)Hz
10〜55複振線1.5mm
抵触抵抗(初期値)(mΩ)
100以下
全体の動きT.T(参考)(mm)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大500
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000