許容操作速度
0.1mm〜0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm〜1m/s(ローラ・レバー形の場合)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路1
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路1
種別小形リミットスイッチ
タイプ動作表示灯あり(標準タイプ)
アクチュエータの種類ローラ・レバー形
仕様リミットスイッチ部
形状汎用タテ型
質量(g)約120(形D4CC-1002の場合)
保護構造IP67
適合規格UL、CSA
接点構成1c
抵抗(Ω)30k
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと)
抵抗30kΩ
電気定格DC30V 1A(動作表示灯付)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
漏れ電流(mA)1
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振線1.5mm
機械的耐久性1000万回以上
電気的耐久性20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷)
突入電流(A)常時閉路:最大5、常時開路:最大2.5
動作に必要な力(OF)(N)最大5.69
戻りの力(N)RF(最小):1.47
動作までの動きPT最大10°±3°
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)最小50°
応差の動き(MD)最大0.2mm
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)35〜95
振動(誤動作)Hz10〜55複振線1.5mm
抵触抵抗(初期値)(mΩ)100以下
全体の動きT.T(参考)(mm)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500
耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000