D4A-0300N 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス omron(オムロン) 32574893

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
種別スイッチボックス(2回路双断形)
形式形D4A-0300N
内容量1個注文コード32574893品番D4A-0300N
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別スイッチボックス(2回路双断形)形式形D4A-0300N定格電圧(V)AC125V、250Vスイッチ・ボックス-保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性5000万回以上※保持形は除きます。許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)電気的耐久性100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3表示灯ネオンランプ(AC)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
注意
※スイッチ・ボックス単品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする