CBA2B40-50-RN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B40) SMC 32576328

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2B40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
50
125
300
350
75
450
500
465
550
700
40
25
60
80
100
140
160
185
210
250
275
340
410
420
150
600
650
作動方式複動
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32576328品番CBA2B40-50-RN
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする