曜日別特売
CBA2F50-170-HN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50) SMC 32580388

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)170
170
105
135
155
160
180
225
255
330
340
320
360
370
420
490
470
510
520
535
750
500
840
920
1200
15
30
70
125
110
150
280
325
390
450
550
700
675
900
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32580388品番CBA2F50-170-HN
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
170
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする