曜日別特売
CBA2F50-340-HL CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50) SMC 32580476

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)340
340
70
125
325
700
675
900
15
30
105
110
135
150
155
160
170
180
225
255
280
330
320
360
370
390
420
450
490
470
510
520
535
550
750
500
840
920
1200
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
内容量1個注文コード32580476品番CBA2F50-340-HL
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
340
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする