曜日別特売
FW-350 フラットワイパーブレード レインボー 32600373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW-350 フラットワイパーブレード レインボー 32600373
FW-350 フラットワイパーブレード レインボー 32600373

フラットワイパーブレード

(237件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)350
内容量1本注文コード32600373品番FW-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用
反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用
高強度内衝撃吸収カバー採用
高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現
ワンピースデザイン化により凍結も防止します

長さ(mm)350幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
注意
※国産車用。
※本製品は従来のワイパーブレードとは大幅に構造が異なっており、一部車両では払拭性能の違いや若干の拭き残しなどが生じる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:237
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: MRワゴン 運転席側 (MF33S)
その他業種

使い物にならない。
ビビり、拭き残し、耐久性、すべて最低。あまりにもビビりがひどく、フロントガラスに傷が入ってしまった。
フラット気味のガラス面しか合わないので、国産車へは不向きだと思う。

対象商品 : 32600425
2026-01-10
用途: ht81スイフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ht81スイフトにて使用しました。
問題なく使用できています。

2025-09-30
用途: monotaro品質を満たしていないのでは?
AZist

今までいろんなmonotaro製品を使用してきて品質にこだわっていると思っていたがこの商品だけは裏切られました
Uフックの取り付け部が大きすぎることが原因なのか
拭き取り悪い、ビビる、ワイパーアームが上部に出すぎて目障り
Amazonの中華製品の方がよっぽど性能良いです
残念、再購入はないです

対象商品 : 32600407
2023-03-18
用途: 劣化交換用に
その他業種

価格以上で満足してます。軽自動車で使用してますがフィット感もいいです。以前はこちらに出てた一番安いワイパーを使ってましたが断然このワイパーの方がいいですね!

対象商品 : 32600373
2022-02-11
用途: マイカー ワイパー交換
サービス業

送付も梱包も満足! フラットワイパーの作りもしっかりしていて、とてもモダンな感じになりました。価格も含めて大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 32600391
2020-07-07
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

この手のワイパーは変えゴム交換が出来ないタイプがほとんどですが、この商品はゴムのみ替えることが可能なので満足してます。

3が参考にしています
対象商品 : 32600407
2020-10-27
用途: 自動車整備

すっきりとしたデザインで、空力も良さそうです。耐久性は未だ分かりません。

対象商品 : 32600391
2020-05-14
用途: スズキスプラッシュに装着
サービス業

スッキリしたデザインで大変気に入りました。
フロントガラスの拭き上げもスッキリです。
商品説明にはありませんでさしたが、パッケージを見たら、ゴムの交換も出来るとなっておりました。価格的にも、大満足しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする