12×450 アンカーボルト ノーブランド 32621206

12×450 アンカーボルト ノーブランド 32621206
12×450 アンカーボルト ノーブランド 32621206

アンカーボルト

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)450
内容量1本注文コード32621206品番12×450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

Zマーク金物

付属品六角ナットM12×1個全長(mm)450ねじ径M12材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 基礎工事
建設業・工事業

ホームセンターに買いに行く手間もなく、すぐに届くので、
施工日が翌日で無ければこちらで購入をおすすめします。
物は一般的に金物屋で購入するものと変わりありません。

2024-10-03
用途: 長物の保管用
有限会社アスコ通信特機

鉄骨に縫い付けて長物の保管用に使っています。
棚を付けるより安価にできました。

対象商品 : 32621206
2023-02-04
用途: 釣り竿の竿たてを自作するために使用
北総軽貨運輸・通信業

価格が安くて、とてもしっかりしたものでした。メッキもしてありますので、無垢の鉄の丸棒を買うより安くつきます。

対象商品 : 32621197
2023-08-24
用途: 土木作業時
此原土木建設業・工事業

goodです!いつものです。ブランド品はどう違う?

1が参考にしています
対象商品 : 32621206
2021-04-17
用途: 基礎工事

ノーブランドでも問題なく使用できてありがたかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 32621181
2021-06-30
用途: 分電盤の基礎に使用しました。
建設業・工事業

注文後翌日配達されたので現場は非常に助かりました。

対象商品 : 32621197
2020-08-04
用途: 住宅基礎の必需品
建設業・工事業

朝注文したら、当日出荷。
迅速な対応に感謝しています。
商品の品質も満足です。

対象商品 : 32621197
2022-05-13
用途: 基礎工事
株式会社寺林左官建設業・工事業

商品はとても満足していますが、
ナット無しの商品はありますか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする