A70 (16×700) アンカーボルト ノーブランド 32621267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A70 (16×700) アンカーボルト ノーブランド 32621267
A70 (16×700) アンカーボルト ノーブランド 32621267

アンカーボルト

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1本
全長(mm)700
内容量1本注文コード32621267品番A70 (16×700)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Zマーク金物

付属品六角ナットM16×1個全長(mm)700材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32621312
2021-04-23
用途: 逆さまで使います。
農・林・水産業

ぶどう棚のワイヤーを地面に引っ張るために逆さまで使いました。安くて強いと思います。

対象商品 : 32621276
2020-08-14
用途: 住宅 基礎工事
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

いつも使っているアンカーボルトと 同じモノ 素早く送ってもらえるので助かります。

対象商品 : 32621242
2019-07-04
用途: 車輪のシャフトに使用

用途は違いますがJ字部分を切断してシャフト径が16ミリの車輪に使っています。

対象商品 : 32621251
2018-05-19
用途: 建築工事の基礎ボルトとして

注文してすぐ届きました。ピカピカで油の不着も無く良かったです。安心して使用できました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする