※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A80 (16×800) アンカーボルト ノーブランド 32621285 A80 (16×800) アンカーボルト ノーブランド 32621285

アンカーボルト

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32621285 品番 A80 (16×800)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

Zマーク金物

付属品六角ナットM16×1個 全長(mm)800 材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32621312
2021-04-23
用途:
逆さまで使います。
農・林・水産業

ぶどう棚のワイヤーを地面に引っ張るために逆さまで使いました。安くて強いと思います。

対象商品:
32621276
2020-08-14
用途:
住宅 基礎工事
株式会社B.A.S.E. 様 (建設業・工事業)

いつも使っているアンカーボルトと 同じモノ 素早く送ってもらえるので助かります。

対象商品:
32621242
2019-07-04
用途:
車輪のシャフトに使用

用途は違いますがJ字部分を切断してシャフト径が16ミリの車輪に使っています。

対象商品:
32621251
2018-05-19
用途:
建築工事の基礎ボルトとして

注文してすぐ届きました。ピカピカで油の不着も無く良かったです。安心して使用できました。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする