※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A100 (16×1000) アンカーボルト ノーブランド 32621321 A100 (16×1000) アンカーボルト ノーブランド 32621321

アンカーボルト

(4件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32621321 品番 A100 (16×1000)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

Zマーク金物

付属品六角ナットM16×1個 全長(mm)1000 材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32621312
2021-04-23
用途:
逆さまで使います。
農・林・水産業

ぶどう棚のワイヤーを地面に引っ張るために逆さまで使いました。安くて強いと思います。

対象商品:
32621276
2020-08-14
用途:
住宅 基礎工事
株式会社B.A.S.E. 様 (建設業・工事業)

いつも使っているアンカーボルトと 同じモノ 素早く送ってもらえるので助かります。

対象商品:
32621242
2019-07-04
用途:
車輪のシャフトに使用

用途は違いますがJ字部分を切断してシャフト径が16ミリの車輪に使っています。

対象商品:
32621251
2018-05-19
用途:
建築工事の基礎ボルトとして

注文してすぐ届きました。ピカピカで油の不着も無く良かったです。安心して使用できました。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする