※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクパット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーミツビシ 主な使用車種ミニカ 注文コード32626395 品番9H0M006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など96種類から選べます 他の種類を見る

Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。

メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MR493173
メーカー/三菱 品番/MZ690141
メーカー/日産 品番/41060-6A0A0
メーカー/日産 品番/AY040-KE136
適合車種
メーカー/三菱 車名/ミニカ・ミニカトッポ・BJ 型式/H42V.H47V 年式/00.11〜 備考/ABSなし ミニカ・トッポ・BJ フロント用
メーカー/三菱 車名/ミニキャブ・ブラボー【ニッサンクリッパー】 型式/U61T.U61TP.U61V.U62T.U62TP.U62V 年式/98.11〜99.08 フロント用
メーカー/日産 車名/クリッパーバン・トラック【ミツビシミニキャブ】 型式/U71T.U71TP.U72T.U72TP.U71V.U72V 年式/03.10〜 フロント用
メーカーミツビシ 主な使用車種ミニカ パーツNo.MR493173 他社参考品番(タクティー)V9118M033 他社参考品番(ピットワーク)AY040-KE136 他社参考品番(アケボノ)AN-616 他社参考品番(ミヤコ)MD-253 他社参考品番(カシヤマ)D6103-02 他社参考品番(住友)SN876 他社参考品番(FBL)AFP445 他社参考品番(日立)NDP-350C 他社参考品番(トキコ)TN591 他社参考品番(Roadpartner)1P5D-33-28Z
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする