ST11-1-14 クロスレンチ モノタロウ 32627542 ST11-1-14 クロスレンチ モノタロウ 32627542 ST11-1-14 クロスレンチ モノタロウ 32627542 ST11-1-14 クロスレンチ モノタロウ 32627542

クロスレンチ

(107件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32627542 品番ST11-1-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途ホイールナットの脱着に。 全長(mm)355×355 質量(kg)約1.1 ソケットサイズ(mm)17×19×21×23
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※薄肉タイプではありません。一部のアルミホイールで使用出来ない場合があります。
ソケット径(Φmm)をご確認の上ご購入ください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32627542 ST11-1-14 53255774 - クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウ クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウ 1本 999 税込1,099 アルミホイール対応のブラックタイプになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:326
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627542
2024-05-02
用途:
タイヤ交換用

一般的なクロスレンチが欲しかったので購入。
タイヤナットの着け外しのスピードが、車載品より早くなり、すごく楽になりました。
お値段こんなもんかな?昔の値段を知っている私は少し躊躇しました。

対象商品:
32627542
2024-02-12
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

安い!
多少コンパクトですが自宅用ならこれでいいです。
タイヤ交換時間短縮出来ます。

対象商品:
32627542
2023-04-12
用途:
タイヤ外しに使用
サービス業

余計な装飾も無く、値段も安くコレで十分実用的。これ以上高い物は必要ない

1人が参考にしています
対象商品:
32627542
2023-07-15
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

特に問題はありません。
安いので自宅用と会社用の2つ持ってます。

対象商品:
32627542
2022-07-04
用途:
マイカーのメンテナンスです。
運輸・通信業

タイヤ交換の時、車載のL型レンチを使用していましたが、歳と共に力が出なくなり、購入しました。両手で回せるので当然力もさほど要らずに、タイヤ交換が楽に成りました。外観はバリも無くメッキもしっかりしてます。重さも程よいです。

対象商品:
32627542
2022-07-02
用途:
車のタイヤ交換
サービス業

畳んだりはできないので少しかさばりますが、この形は力を込めやすく特にナットを緩めるときに重宝しています。夏冬のタイヤ交換で年2回使う程度ですが、今のところ耐久性に不安を感じるようなことはありません。価格も安いので満足しています。

対象商品:
32627542
2022-09-09
用途:
ラパン用
サービス業

使用感良し、コストパフォーマンス良し。握り手が滑りやすいので、ゴムなど滑り止めが欲しい。

対象商品:
32627542
2022-08-12
用途:
冬タイヤの交換用に
教育・研究機関

スタッドレスタイヤに交換するためにホイールレンチは必需品です。もう少し軽ければ満点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする