5002 コイルスプリングコンプレッサー アヴァンギャルド 32634874

コイルスプリングコンプレッサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード32634874 品番5002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。

タイプ普通型 有効長(mm)(爪ストローク)25〜210 材質鍛造(爪部分) 用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 適合スプリング線径20mmまで 全長(mm)300
注意
※インパクトレンチ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32634874 5002 05695917 ME-104A コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 1組(2本) 5,698 税込6,268 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32634874
2014-04-21
用途:
自動車整備
農・林・水産業

フック部が頑丈で安心できるがフックが太い分フックとフレーム周辺の干渉を避けるための工夫が必要。真向かいにかけたいが干渉があり難しい。3本あれば楽かなと思う。(アウトランダーフロントのショックアブソーバー交換例)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ねじの外径は?
回答:
ボルトの径は19mmで六角頭の対辺は24mmとなっております。
2011-10-31

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする