コイルスプリングコンプレッサー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード32634883 品番5011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。

タイプ強力型 有効長(mm)(爪ストローク) 25〜280 材質鍛造(爪部分) 用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 適合スプリング線径20mmまで 全長(mm)280〜480 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インパクトレンチ使用の場合は低速(弱)にて使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32634874
2014-04-21
用途:
自動車整備
農・林・水産業

フック部が頑丈で安心できるがフックが太い分フックとフレーム周辺の干渉を避けるための工夫が必要。真向かいにかけたいが干渉があり難しい。3本あれば楽かなと思う。(アウトランダーフロントのショックアブソーバー交換例)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする