クランプインバルブ(内締め・ストレートタイプ)

(72件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32636703 品番M-C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください

寸法B(mm)23 寸法C(mm)14 寸法A(Φmm)11 適合リム穴(mm)Φ9.5 用途乗用車用 仕様パッキン/4-11 材質ニッケル 全長(mm)(キャップなしで)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32636703 M-C7 75328531 PC-7 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP 1個 329 税込362 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32636773
2024-08-26
用途:
RAYS製ホイールに使用

20年程前のRAYS製ホイールに使用しました。
サイズは現物を測って同じサイズの物があったので購入。
当然ぴったりフィットしました。
バルブキャップを元々付いていたRAYSの物に付け替えたら見分けが付きません。
耐久性は分かりませんが、TIPTOPの製品なので問題ないでしょう。

対象商品:
32636746
2023-04-16
用途:
スチールホイールのエアーバルブ

ハイエースのスチールホイールに取り付けました。ゴムバルブよりしっかりしていて黒いホイールにキラッと光る少し短めな金属バルブが良い感じです。

対象商品:
32636737
2023-03-30
用途:
アルミホイールのバルブ交換

アルミホイールのバランスと、デザインが、よくなりました。

対象商品:
32636746
2023-02-25
用途:
タイヤ組み替え時に
製造業

タイヤ組み替え時にせっかくなのでバルブも交換しました。今のところ漏れ等も無く問題なく使えてます。

対象商品:
32636721
2022-08-09
用途:
ホイールのリフレッシュ
ピデスアート 様 (製造業)

ホイールをリフレッシュ塗装したのでバルブも新品に交換しました。
ラインナップも豊富で安価なので助かります。

対象商品:
32636721
2022-10-06
用途:
バイクのタイヤ交換

品質も良くまったく問題ありませんでした。またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32636746
2021-10-26
用途:
アルミホイールのバルブ交換
有限会社中央タクシー 様

お客様のOZレーシングのアルミホイールに取り付けました。
挟み込むゴムの形状もピッタリでエア漏れ等今の所有りません。
純正より価格も安くいい感じです。

1人が参考にしています
2021-12-07
用途:
社外アルミホイル
その他業種

どの部品が合うかでかなり迷いました。
形状や寸法で特定出来ました。10年以上替えていないので安く買えて良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする