クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32636816 品番 M-C12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(mm)30 寸法B(mm)45 寸法C(mm)10 寸法A(Φmm)11 角度α(°)90 適合リム穴(mm)Φ9.5 用途乗用車用 仕様パッキン/4-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32636852
2024-05-19
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

古いホイルの再生で使用しましたモノタロウさんに感謝です。店舗ではないものまでそろいます

対象商品:
32636852
2021-08-02
用途:
タイヤ交換時
ピデスアート 様 (製造業)

タイヤ交換時チューブレスに変更しましたので購入しました。
安価で角度も色々選べて助かります。

対象商品:
32636825
2021-04-04
用途:
原付スクーターのエアバルブに
製造業

この商品(品番:M-C4/曲げ角度45°/曲げ部からの長さ25mm)は、10インチ鉄ホイールのスクーターのエアバルブにぴったりのサイズでした。
標準の短いゴムバルブでは、手押ポンプでエアを入れる際に口金をはめにくかったので、次に根本がゴムで曲がっているエアバルブに交換しましたが、短期間で根本のゴム部が劣化してエア漏れしてしまいました。
それでこの商品に変えてから11ヶ月経っていますが、(構造からして当たり前ですが)圧倒的な耐久性で、全く変わらず使えています。
取り付けの適正な向きは、真横付近でちょうど使いやすい感じです。
価格も適価で良い商品だと思います。
満足度は★★★★★5つとさせていただきます。

5人が参考にしています
対象商品:
32636825
2020-10-02
用途:
軽自動車のSSRアルミホイール様に使用

ホイールメーカーのSSRが倒産し、エアーバルブが破損して探しても中々見つかりませんでした。正直合うか合わないか不安でしたがコストも安かったので迷わず購入しました。形状のほぼ同じだったので問題なく使えそうです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
32636791
2020-05-14
用途:
バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なバイクのバルブが穴径が小さく取付部分のスペースも小さかったので、こちらの商品があり大変助かった。

2人が参考にしています
2020-05-24
用途:
車用ホイールに取り付けた。
その他業種

車用ツーピースホイールに取り付けた。オリジナルとほとんど形状が変わらず、無事に取り付けられました。とてもよい商品でした。

対象商品:
32636886
2017-12-05
用途:
タイヤの新規組付け時
サービス業

現在使用しているバルブと同じ物だったので、助かりました。

対象商品:
32636843
2019-06-13
用途:
ヤマハバイクのエアバルブ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハ・バイクのエアバルブがL字型の取付部がゴムタイプでしたが、ごゴム部分に亀裂が頻繁にはいるので、こちらの商品にしてみました。取付はジョクとアクシスで、ホイール内側のゴムの向きを逆にしました。取付後に高めの空気圧にして桶に全部を漬け込んでも空気漏れはしなかったです。 ゴムの耐久力が心配なので 予備として試しに TIPTOPグロメット1-14袋10入(75329773)も同時購入し、ゴムの形が同じだったのでよかったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする