09130 ワイパービビリ止め SOFT99 32646275 09130 ワイパービビリ止め SOFT99 32646275

ワイパービビリ止め

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード32646275 品番09130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。

用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99 『99工房 ワイパービビり止め』 【SOFT99 TV】
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646275
2025-09-11
用途:
昔からあり重宝しています
その他業種

ワイパーのビビりはゴムの進化ともに少なくなっていますが、暑さ寒さや経年劣化ともに、マニュキアのようにゴムに塗布すると滑らかに拭き取ってくれるしワイパーの動きも良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
32646275
2025-12-02
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書通りに施工をオススメします。
私は、エッジ部分にも塗布し、乾拭き無しで使用したが、微妙な塗布ムラの凹凸が凄くて拭きムラが凄かった。
ワイパーリペアで削り均等にしました。
効果は有り?初期使用は静かになったので良いと思います。

2025-05-20
用途:
ワイパービビリ
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスの油膜を取り除いて、ワイパーに塗りました。完全には良くなりませんでしたが、ある程度の効果はありました。

対象商品:
32646275
2020-09-05
用途:
ワイパービビリ止め

新車を購入し、納車当初から気になっていたワイパービビリに使用しました。効果てきめん、すぐに音は消え、半年経っても大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
32646275
2024-04-07
用途:
ワイパーのビビり防止などに
葛原タクシー 様

片手でワイパーを保持しながらこの製品の蓋に付いてるハケを使って作業するのですが当然ながらこの細長い容器は倒れやすくなります。何かで容器を保持しながらの作業をおすすめしますと共にメーカーには形状の改善をお願いしたいです。

対象商品:
32646275
2020-02-14
用途:
フロントガラスのビビリ
サービス業

ビビリはなくなったが今度はキュッキュとなりだす。ガラスに残る撥水剤を研磨して落とした方が効果は上がるでしょう。

対象商品:
32646275
2016-02-17
用途:
ワイパーに
建設業・工事業

ワイパーのビリビリがなおり線も無くらりスムーズにかきます。

1人が参考にしています
対象商品:
32646275
2016-12-15
用途:
ワイパーのビビリ止め
ヤマキ 様

酷いワイパーのビビリに使ってみたが、sumicoのモリワイパーの方がよっぽどマシであった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする