1-14 グロメット TIPTOP 32647343 1-14 グロメット TIPTOP 32647343 1-14 グロメット TIPTOP 32647343 1-14 グロメット TIPTOP 32647343

グロメット

(92件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 32647343 品番 1-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
タイプ段付きA 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)14 適合品番M-C4、M-C5、M-C13、M-C14、M-C15、M-C16、M-C17、M-C18、M-C23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32647343
2026-01-09
用途:
ホイールエアバルブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上使ったRP01のエアバルブ交換時に予防処置として交換しました。問題無くフィットし当然ですがエア漏れも有りません。10個セットなので1台分ホイール4本に使えてよかったす。

2025-11-20
用途:
バイク:車のレストア

ゴムバルブは5年くらいで根元から切れやすいです、

金属バルブに変えた為、こちらを使用

10年位は楽に耐久性有ります。

2025-07-19
用途:
ホイールのエアバルブ

純正品ではないので、ぴったりとはいきませんがエア漏れに対して十分と感じます

2025-02-12
用途:
自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会 様

ホイールのエアバルブのパッキンに使用しています、この商品が原因でトラブルが出たことはないです。

2025-01-02
用途:
ADVAN純正バルブに
株式会社川田商会 協栄自工 様

純正バルブを交換したらゴムがはみ出て来たので交換しました。
他に2-14と3-14も購入しましたが、1-14が一番近いです。
若干先の高さが少し高いけど許容範囲だと思います。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
自動車整備

社外アルミホイールのバルブグロメットの劣化、エア漏れにすぐに対処できるようにいつも数種類在庫しています。

対象商品:
32647343
2024-03-29
用途:
古いホイールのクランプインバルブのゴム交換
ゼンパ株式会社 様 (サービス業)

元の形状とは違いましたが、全く問題なく使用できました。交換用ゴムやクランプインバルブ自体安価に購入できるのはモノタロウだけだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32647343
2025-01-03
用途:
タイヤ交換時に一緒に
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は節約になり助かります。実際劣化するのはゴム部分が多いのでこの商品だけ交換で十分ですね。探してもモノタロウしか売ってないのでまた購入させて頂きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする