1-16上 グロメット TIPTOP 32647361

1-16上 グロメット TIPTOP 32647361 1-16上 グロメット TIPTOP 32647361 1-16上 グロメット TIPTOP 32647361

グロメット

(92件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法H(mm)6 注文コード32647361 品番1-16上
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ段付きB 寸法H(mm)6 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)16 適合品番M-C3、M-C19、M-C20、M-C21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32647361 1-16上 75329791 1-16外 グロメット TIPTOP グロメット TIPTOP 1袋(10枚) 418 税込460 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32647343
2026-01-09
用途:
ホイールエアバルブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上使ったRP01のエアバルブ交換時に予防処置として交換しました。問題無くフィットし当然ですがエア漏れも有りません。10個セットなので1台分ホイール4本に使えてよかったす。

2025-11-20
用途:
バイク:車のレストア

ゴムバルブは5年くらいで根元から切れやすいです、

金属バルブに変えた為、こちらを使用

10年位は楽に耐久性有ります。

2025-07-19
用途:
ホイールのエアバルブ

純正品ではないので、ぴったりとはいきませんがエア漏れに対して十分と感じます

2025-02-12
用途:
自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会 様

ホイールのエアバルブのパッキンに使用しています、この商品が原因でトラブルが出たことはないです。

2025-01-02
用途:
ADVAN純正バルブに
株式会社川田商会 協栄自工 様

純正バルブを交換したらゴムがはみ出て来たので交換しました。
他に2-14と3-14も購入しましたが、1-14が一番近いです。
若干先の高さが少し高いけど許容範囲だと思います。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
自動車整備

社外アルミホイールのバルブグロメットの劣化、エア漏れにすぐに対処できるようにいつも数種類在庫しています。

対象商品:
32647343
2024-03-29
用途:
古いホイールのクランプインバルブのゴム交換
ゼンパ株式会社 様 (サービス業)

元の形状とは違いましたが、全く問題なく使用できました。交換用ゴムやクランプインバルブ自体安価に購入できるのはモノタロウだけだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32647343
2025-01-03
用途:
タイヤ交換時に一緒に
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は節約になり助かります。実際劣化するのはゴム部分が多いのでこの商品だけ交換で十分ですね。探してもモノタロウしか売ってないのでまた購入させて頂きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする