曜日別特売
3-18上 グロメット TIPTOP 32647422

 

3-18上 グロメット TIPTOP 32647422
3-18上 グロメット TIPTOP 32647422
3-18上 グロメット TIPTOP 32647422

グロメット

(92件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)10.1
寸法B(mm)17.5
内容量1袋(10個)注文コード32647422品番3-18上
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
タイプフラット寸法H(mm)3寸法A(mm)10.1寸法B(mm)17.5寸法C(mm)-適合品番M-C9、M-C25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32647343
2026-01-09
用途: ホイールエアバルブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上使ったRP01のエアバルブ交換時に予防処置として交換しました。問題無くフィットし当然ですがエア漏れも有りません。10個セットなので1台分ホイール4本に使えてよかったす。

2025-11-20
用途: バイク:車のレストア

ゴムバルブは5年くらいで根元から切れやすいです、
金属バルブに変えた為、こちらを使用
10年位は楽に耐久性有ります。

2025-07-19
用途: ホイールのエアバルブ

純正品ではないので、ぴったりとはいきませんがエア漏れに対して十分と感じます

2025-02-12
用途: 自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会

ホイールのエアバルブのパッキンに使用しています、この商品が原因でトラブルが出たことはないです。

2025-01-02
用途: ADVAN純正バルブに
株式会社川田商会 協栄自工

純正バルブを交換したらゴムがはみ出て来たので交換しました。
他に2-14と3-14も購入しましたが、1-14が一番近いです。
若干先の高さが少し高いけど許容範囲だと思います。

1が参考にしています
2024-11-11
用途: 自動車整備

社外アルミホイールのバルブグロメットの劣化、エア漏れにすぐに対処できるようにいつも数種類在庫しています。

対象商品 : 32647343
2024-03-29
用途: 古いホイールのクランプインバルブのゴム交換
ゼンパ株式会社サービス業

元の形状とは違いましたが、全く問題なく使用できました。交換用ゴムやクランプインバルブ自体安価に購入できるのはモノタロウだけだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32647343
2025-01-03
用途: タイヤ交換時に一緒に
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は節約になり助かります。実際劣化するのはゴム部分が多いのでこの商品だけ交換で十分ですね。探してもモノタロウしか売ってないのでまた購入させて頂きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする