曜日別特売
FNR-5SET フレアナットレンチ セット モノタロウ 32647447

FNR-5SET フレアナットレンチ セット モノタロウ 32647447
FNR-5SET フレアナットレンチ セット モノタロウ 32647447
FNR-5SET フレアナットレンチ セット モノタロウ 32647447
FNR-5SET フレアナットレンチ セット モノタロウ 32647447
FNR-5SET フレアナットレンチ セット モノタロウ 32647447
モノタロウ

フレアナットレンチ セット

(143件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(5本組)注文コード32647447品番FNR-5SET
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。

用途
ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※製品袋(本体ポケット)の外観が仕様変更になりますので順次切替になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: メンテナンス
Custom Make ウエストリバー自動車・二輪車・自転車関連業

スパナでは角をなめそうでしたのでこの商品は五画を
しかり掴めるので力がかけやすかったです。

対象商品 : 32647447
2025-03-16
用途: 設備 現場作業
建設業・工事業

セットで安い! 掴みも良く収納ケース付属でした。結構丈夫なようで本締め以外なら使えそうです。

対象商品 : 32647447
2024-11-20
用途: ブレーキオイル交換やエアー抜きに使用
合同会社ジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

ほとんど10ミリしか使いませんが、旧車やトラックなど異なる車にも使用出来るセットは有難いですね、持っていて損はないですが、単品もあれば嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 32647447
2024-08-22
用途: クルマのメンテナンス
製造業

車種で二面幅が異なるため今回買い足したが、特に問題なく使えている。

2025-04-22
用途: 自動車のブレーキメンテナンス
サービス業

ブレーキのメンテナンスのために購入しましたが、1サイズだけあれば十分でした。単品もあれば良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32647447
2024-08-06
用途: 福祉用具のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすいツールです。バラで購入できるとなお嬉しいです。

対象商品 : 32647447
2024-03-30
用途: ブレーキマスターマスターシリンダーリペアキット
建設業・工事業

ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールで使用したが、ちゃんと使えた。がたもなかったとおもいました。

対象商品 : 32647447
2024-08-25
用途: クルマのメンテナンス
製造業

普通に使えたので問題ありません。サイズ違いが欲しかったので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする