YA260 二輪車用ブレーキパッド NTB 32693787

二輪車用ブレーキパッド

(83件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード32693787 品番YA260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!

メーカーヤマハ パーツNo.4EB-W0045-00 主な適合車種YP250/A/C/S マジェスティー/C/SV XJP400(96〜96)(F) XV250(94〜96)(F)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32693735
2019-08-15
用途:
バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

パッドが減ったので交換しました。
ブレーキの効きがとても良くなりました。

2018-12-16
用途:
毎日の通勤
木村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NMAX125タイヤはシティグリップで都内往復60キロ通勤に使用。いつも全開で急発進、急ブレーキを掛けることも多いですが純正より断然タッチが良く、効きも良いので安いし雨天も特に効きが悪いとは感じません。どしゃ降りの雨ではディスクに水が多く付くので常識的にどんなパッドでも効きが甘くなるので時々軽くブレーキを掛けて水を除去して走行しています。そうすれば雨天も全然平気です。5800キロで残り0,5ミリでボウズで交換。かなりハードに使っていますが通勤の消耗品なのでリーズナブルで満足しています。

対象商品:
40973563
2017-11-25
用途:
SX125のパッド交換

雨天でも純正ほどに利きます。値段も安いので問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41027445
2017-08-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。

対象商品:
32693297
2017-04-16
用途:
ブレーキパッドの交換

普通に使えました。耐久性はわかりませんが消耗品なのでよしとします。まとめ売りのようにもう少し単価を落とせたら最高です。

対象商品:
05613737
2016-08-31
用途:
バイクのメンテナンス

街乗りに使用するには十分な性能だと思いました。
近くに購入できるお店がないので、モノタロウさんで買えてよかったです。

対象商品:
44363076
2016-11-18
用途:
安い
農・林・水産業

安さに満足です。リアですが、効きはいまひとつ。フロントには不安です。

対象商品:
40577241
2016-06-09
用途:
ピッタリ。

サイズもピッタリ。鳴きもなく安くて最高です。
次回もリピ確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする