※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDA2D40M)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端金具
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
注文コード
32716267
品番
CDA2D40M-450Z-NW
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具
CADデータダウンロード