USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32739707 品番 U2C-E30BK
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ケーブル長(m)3.0※コネクタ部分を除く ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキピン アダプター型式パッシブ シールド2重 転送速度(Mbps)480※USB2.0は規格上、延長が認められていません。 コネクタ2USB Type-A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32739716
2025-05-05
用途:
通信接続
YSC 様 (製造業)

適度な長さでコンパクトなので持ち運びも使用も便利です

対象商品:
32739664
2023-09-26
用途:
データ移動
サービス業

PC間等USBメモリーにてデータ移動に使用、満足できる商品です。

対象商品:
32739664
2023-07-31
用途:
ヘッドセットの充電用延長コード
教育・研究機関

ヘッドセットを充電しながら使用するため,ちょうどよい長さで重宝

対象商品:
32739664
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
32739664
2020-05-03
用途:
自動二輪のUSB設置にしよう
サービス業

自動二輪のバッテリーからの
配線に使用
長さも価格もバッチリでした。

対象商品:
32739716
2020-05-09
用途:
遠隔会議のwebカメラ用
運輸・通信業

すぐに使用しました。
コストパフォーマンスに優れていて良いと思います。

対象商品:
32739673
2018-05-30
用途:
延長に
その他業種

もう少し長めがよかったように思い反省している。商品には満足です。

対象商品:
32739691
2016-02-23
用途:
パソコンのデーター転送

メモリーバーを使用するより大変便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする