用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
外径(Φmm)80穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合電動工具防じん、集じんマルノコ歯数16本体厚さ(mm)1.0適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板2切断能力(mm)鉄板4最高使用回転速度(min-1)15000