グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32743173 品番 GLA-100G
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。

用途
しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合電動工具防じん、集じんマルノコ 歯数22 本体厚さ(mm)1.0 適合材鉄・ステンレス 切断能力(mm)ステンレス板2 切断能力(mm)鉄板4 最高使用回転速度(min-1)13000
注意
※高速砥石切断機では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32743182
2020-09-23
用途:
鋼板の切断
建設業・工事業

箱にプロ用高性能チップソーと書いてあったが、さすがホムセンで買った安物より断然切れて寿命が長い。また買うと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
02302413
2018-12-14
用途:
アングル鋼切断作業
有限会社たわだ商店 様

鉄・ステン兼用チップソーなのにまったく鉄も切れません!
詐欺にあったみたいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする